Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 R
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 R
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 R
Artikel-Nr.:
     638-51518-7001140
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7001140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT R – Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und
anderen Feststoffpartikeln, Modelle R mit Automatikanlauf

  • Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
  • R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen
    Elektrowerkzeugs
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne
    an Flexibilität zu verlieren
  • 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des
    Schlauchs während der Reinigung
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Technische Daten wetCat 137 R:

  • Saugertyp: nass & trocken
  • Aufnahmeleistung: 1 kW
  • Luftmenge: 3333 l/min
  • Behältervolumen: 37 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 38 mm / 4m
  • Anzahl Motoren: 1
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Elektrische Spannung: 230 V
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 247 mbar
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Abmessungen (L x B x H): 390 x 390 x 900 mm
  • Gewicht: 12,3 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,15*
€ 752,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,11*
€ 749,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,14*
€ 699,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,19*
€ 660,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,53*
€ 590,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.