Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 133 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 133 IR
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 133 IR
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 133 IR
Artikel-Nr.:
     638-51518-7001145
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7001145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT R – Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und
anderen Feststoffpartikeln, Modelle R mit Automatikanlauf

  • Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
  • R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen
    Elektrowerkzeugs
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne
    an Flexibilität zu verlieren
  • 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des
    Schlauchs während der Reinigung
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Technische Daten wetCat 133 IR:

  • Saugertyp: nass & trocken
  • Aufnahmeleistung: 1 kW
  • Luftmenge: 3333 l/min
  • Behältervolumen: 33 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 38 mm / 4m
  • Anzahl Motoren: 1
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Elektrische Spannung: 230 V
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 247 mbar
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Abmessungen (L x B x H): 430 x 430 x 830 mm
  • Gewicht: 15 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 305,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,04*
€ 305,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,02*
€ 311,16*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 267,50*
€ 345,08*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 516,19*
€ 631,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,96*
€ 752,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,34*
€ 745,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,94*
€ 662,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,19*
€ 614,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.