Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 262 IET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 262 IET
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 262 IET
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 262 IET
Artikel-Nr.:
     638-51518-7001270
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7001270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT ET – Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen
und anderen Feststoffpartikeln, mit praktischem Kippfahrgestell

  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste
    ohne an Flexibilität zu verlieren
  • 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

 

Technische Daten wetCAT 262 ET:

  • Saugertyp: nass & trocken
  • Aufnahmeleistung: 2 kW
  • Luftmenge: 6666 l/min
  • Behältervolumen: 62 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 38 mm / 4m
  • Anzahl Motoren: 2
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 74,5 dB(A)
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Elektrische Spannung: 230 V
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 247 mbar
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Abmessungen (L x B x H): 570 x 700 x 1140 mm
  • Gewicht: 21,9 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,78*
€ 607,41*
38 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 478,13*
€ 607,6482*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,62*
€ 633,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,93*
€ 653,83*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 843,47*
€ 997,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,72*
€ 1.187,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,38*
€ 1.165,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,23*
€ 1.092,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,75*
€ 1.049,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,47*
€ 1.003,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.