Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 362 ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 362 ET
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 362 ET
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 362 ET
Artikel-Nr.:
     638-51518-7001360
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7001360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT ET – Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen
und anderen Feststoffpartikeln, mit praktischem Kippfahrgestell

  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste
    ohne an Flexibilität zu verlieren
  • 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

 

Technische Daten wetCAT 362 ET:

  • Saugertyp: nass & trocken
  • Aufnahmeleistung: 2,9 kW
  • Luftmenge: 10000 l/min
  • Behältervolumen: 62 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 38 mm / 4m
  • Anzahl Motoren: 3
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Elektrische Spannung: 230 V
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 247 mbar
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Abmessungen (L x B x H): 570 x 700 x 1140 mm
  • Gewicht: 28 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 913,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,89*
€ 1.333,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,27*
€ 1.305,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,13*
€ 1.209,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,33*
€ 1.152,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,57*
€ 1.087,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.