Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RH
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RH
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RH
Artikel-Nr.:
     638-51518-7002120
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7002120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

wetCAT 130 RH / wetCAT 130 IRH – Leistungsstarker Sauger mit Ein-/Ausschaltautomatik,
zur Verwendung in Kombination mit anderen Elektrowerkzeugen

  • Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
  • Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbaren H13 HEPA Kartuschen Filter
  • Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
  • Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
  • Ablassschraube und Henkel am Behälter
  • Steckplätze für Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
  • Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
  • Ergonomisches und kompaktes Design

Technische Daten wetCat 130 RH:

  • Saugertyp: nass & trocken
  • Aufnahmeleistung: 1,4 kW
  • Luftmenge: 1983 l/min
  • Behältervolumen: 30 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 35 mm / 2,5m
  • Anzahl Motoren: 1
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Elektrische Spannung: 230 V
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 220 mbar
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Abmessungen (L x B x H): 440 x 400 x 650 mm
  • Gewicht: 13,5 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,85*
€ 711,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,96*
€ 705,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,39*
€ 621,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,23*
€ 590,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,90*
€ 565,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.