Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 130 IRH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 130 IRH
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 130 IRH
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 130 IRH
Artikel-Nr.:
     638-51518-7002125
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7002125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

wetCAT 130 RH / wetCAT 130 IRH – Leistungsstarker Sauger mit Ein-/Ausschaltautomatik,
zur Verwendung in Kombination mit anderen Elektrowerkzeugen

  • Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
  • Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbaren H13 HEPA Kartuschen Filter
  • Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
  • Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
  • Ablassschraube und Henkel am Behälter
  • Steckplätze für Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
  • Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
  • Ergonomisches und kompaktes Design

Technische Daten wetCat 130 IRH:

  • Saugertyp: nass & trocken
  • Aufnahmeleistung: 1,4 kW
  • Luftmenge: 1983 l/min
  • Behältervolumen: 30 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 35 mm / 2,5m
  • Anzahl Motoren: 1
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Elektrische Spannung: 230 V
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 220 mbar
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Abmessungen (L x B x H): 440 x 400 x 650 mm
  • Gewicht: 13 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,97*
€ 731,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,73*
€ 725,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,42*
€ 670,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,55*
€ 637,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.