Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Spezialsauger flexCAT 290 EPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Spezialsauger flexCAT 290 EPT
Profi Spezialsauger flexCAT 290 EPT
Profi Spezialsauger flexCAT 290 EPT
Artikel-Nr.:
     638-51518-7003290
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7003290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Serie flexCAT EPT – Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles,
einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste
    ohne an Flexibilität zu verlieren
  • 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Motoren mit „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz ausgestattet
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des
    Schlauchs während der Reinigung
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
  • Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
  • Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst
    wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
  • Geeignet bei Überschwemmungen dank integrierter Wasserpumpe
  • ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

Technische Daten flexCAT 290 EPT:

  • Saugertyp: nass und trocken
  • Aufnahmeleistung: 2400 kW
  • Luftmenge: 7000 l/min
  • Behältervolumen: 90 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 38 mm / 4 m
  • Anzahl Motoren: 2
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 74,5 dB(A)
  • Elektrische Anschluss: 230 V ~50 Hz
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 247 mbar
  • Behältermaterial: Polyethylen
  • Abmessungen (L x B x H): 500 x 700 x 1140 mm
  • Gewicht: 33 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,04*
€ 1.072,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,24*
€ 1.072,35*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 902,49*
€ 1.084,941*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,84*
€ 1.121,95*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 1.549,22*
€ 1.741,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.741,86*
€ 2.072,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,53*
€ 2.036,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,93*
€ 1.930,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,76*
€ 1.877,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,22*
€ 1.843,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.