Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Spezialsauger flexCAT 3100 EOT-PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Spezialsauger flexCAT 3100 EOT-PRO
Profi Spezialsauger flexCAT 3100 EOT-PRO
Profi Spezialsauger flexCAT 3100 EOT-PRO
Artikel-Nr.:
     638-51518-7003382
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7003382
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

flexCAT 3100 EOT-PRO – Spezialsauger für Ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

  • Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
  • Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
  • Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
  • Integriertes Siebeimer-System
  • Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne
  • Großer Spänekorb zum Sammeln trockener Metallspäne
  • Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
  • Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
  • Mit Füllstandanzeige und optische Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
  • Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste
  • ohne an Flexibilität zu verlieren
  • Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
  • Drei Motoren separat zuschaltbar
  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und „Amperometric Thermo Protection“ Motorschutz

 

Technische Daten flexCAT 3100 EOT-PRO:

  • Saugertyp: nass und trocken
  • Aufnahmeleistung: 3600 W
  • Luftmenge: 10500 l/min
  • Behältervolumen: 100 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 50 mm / 3 m
  • Anzahl Motoren: 3
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
  • Elektrische Anschluss: 230 V ~50 Hz
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 242 mbar
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Abmessungen (L x B x H): 850 x 650 x 1350 mm
  • Gewicht: 65 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.678,11*
€ 2.917,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.669,30*
€ 2.917,64*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.710,02*
€ 2.955,10*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.960,31*
€ 3.291,1662*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 4.789,29*
€ 5.055,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.055,27*
€ 6.015,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.993,06*
€ 5.941,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.844,58*
€ 5.765,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.789,29*
€ 5.699,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.