Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Zyklonsauger flexCAT 378 CYC-PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Zyklonsauger flexCAT 378 CYC-PRO
Profi Zyklonsauger flexCAT 378 CYC-PRO
Profi Zyklonsauger flexCAT 378 CYC-PRO
Artikel-Nr.:
     638-51518-7003385
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7003385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit sehr hohen Staubbelastungen

  • Zyklon-System filtert den Staub über 4 Stufen
  • Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
  • Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
  • Stabile Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
  • Inklusive Microfaser-Staubbeutel
  • Trolley ist extrem langlebig und manövrierfähig
  • Hohe Produktivität und Saugleistung, selbst unter höchsten Belastungen
  • Kein Saugkraftverlust und immer sauberer HEPA Filter durch Zyklon-Technologie
  •  Stabiles Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern und Fahrgriff
  • Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks

 

Technische Daten flexCAT 378 CYC-PRO:

  • Saugertyp: trocken
  • Aufnahmeleistung: 3,4 kW
  • Luftmenge: 12750 l/min
  • Behältervolumen: 78 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 50 mm / 5 m
  • Anzahl Motoren: 3
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
  • Elektrische Anschluss: 230 V ~50 Hz
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 220 mbar
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Abmessungen (L x B x H): 600 x 620 x 1335 mm
  • Gewicht: 43 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,01*
€ 1.152,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,43*
€ 1.201,50*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.038,66*
€ 1.251,2502*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,68*
€ 1.406,78*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 1.791,13*
€ 2.011,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,13*
€ 2.393,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,63*
€ 2.362,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.878,41*
€ 2.235,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.826,57*
€ 2.173,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.791,13*
€ 2.131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7010342
ab € 140,72*
Zubehör
Cleancraft
7010340
ab € 118,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.