Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer sauger CLEANCRAFT flexCAT 378 CYC-PRO Industrie-Trocken-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-7003385
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003385
EAN/GTIN:
     4036351242185
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Artikelbeschreibung:
Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit sehr hohen Staubbelastungen - Hohe Produktivität und Saugleistung, selbst unter höchsten Belastungen - Kein Saugkraftverlust und immer sauberer HEPA Filter durch Zyklon-Technologie - Stabiles Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern und Fahrgriff - Kippvorrichtung zum einfachen Entleeren des Tanks - Zyklon-System filtert den Staub über 4 Stufen - Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern - Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung) - Stabile Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter - Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter - Inklusive Microfaser-Staubbeutel
Technische Daten:
Saugertyp: trocken Max. Leistung: 3,4 kW Luftmenge: 12750 l/min Behältervolumen: 78 l Schlauchdurchmesser: 50 mm Schlauchlänge: 5 m Motor(en) Anzahl: 2 Motor Kühlung: Bypass Schalldruckpegel: 76 dB(A) Elektrische Spannung: 230 V Kabellänge: 8,5 m Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen : Reinigungstank Inhalt: Reinigungspumpe Leistung: Wasserpumpe Leistung: Wasserschlauchanschluss Durchmesser: Unterdruck: Filteroberfläche: 2260 cm² Behältermaterial: Abmessungen (L x B x H) ca.: 600 x 620 x 1335 mm Gewicht ca.: 43 kg Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz
Lieferumfang:
- HEPA-Kartuschen-Filter - Antistatischer Schlauch Ø50 mm 5m - 1 x Filterbeutel 12l
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
43 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,01*
€ 1.152,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,43*
€ 1.201,50*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.038,66*
€ 1.251,2502*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,68*
€ 1.406,78*
13 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.791,13*
€ 2.011,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,02*
€ 1.370,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,65*
€ 1.353,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,70*
€ 1.270,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,03*
€ 1.222,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,01*
€ 1.169,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7010342
ab € 140,72*
Zubehör
Cleancraft
7010340
ab € 118,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.