Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Spezialsauger flexCAT 390 EOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Spezialsauger flexCAT 390 EOT
Profi Spezialsauger flexCAT 390 EOT
Profi Spezialsauger flexCAT 390 EOT
Artikel-Nr.:
     638-51518-7003390
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7003390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

flexCAT 390 EOT – Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen

  • Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen
    Flüssigkeiten und Metallspänen
  • Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
  • Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
  • Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen.
    Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

 

Technische Daten flexCAT 390 EOT:

  • Saugertyp: nass und trocken
  • Aufnahmeleistung: 3,3 kW
  • Luftmenge: 10750 l/min
  • Behältervolumen: 90 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 38 mm / 4 m
  • Anzahl Motoren: 3
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
  • Elektrische Anschluss: 230 V ~50 Hz
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 250 mbar
  • Behältermaterial: Polyethylen
  • Abmessungen (L x B x H): 570 x 700 x 1140 mm
  • Gewicht: 38,8 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,63*
€ 1.058,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,96*
€ 1.079,32*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 893,31*
€ 1.087,2575*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,40*
€ 1.109,24*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 1.706,27*
€ 1.925,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,45*
€ 2.291,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,72*
€ 2.248,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,81*
€ 2.129,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,80*
€ 2.072,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,27*
€ 2.030,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7010255
ab € 158,53*
Zubehör
Cleancraft
7013200
ab € 174,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.