Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Hochdruckreiniger Heißwasser Typ HDR-H 60-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Hochdruckreiniger Heißwasser Typ HDR-H 60-14
Profi Hochdruckreiniger Heißwasser Typ HDR-H 60-14
Profi Hochdruckreiniger Heißwasser Typ HDR-H 60-14
Artikel-Nr.:
     638-51518-7150601
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7150601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Heißwasser-Hochdruckreiniger

HDR-H 60-14 – Hochdruckreiniger Heißwasser

  • Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
  • Aufheizen des Wassers durch Dieselverbrennung
  • Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim
  • Öffnen und Schließen der Pistole
  • Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
  • Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
  • Bequem manövrierbar durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und einer Lenkrolle
  • Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
  • Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
  • Handgriffe zur platzsparenden Lagerung und zum Transport einklappbar

Technische Daten

  • Arbeitsdruck max.: 180 bar
  • Fördermenge max.: 720 l/h
  • Treibstofftank: 15 l
  • Abmessungen (L x B x H): 940 x 620 x 840 mm
     

Lieferumfang HDR-H 60-14:

  • Handspritzpistole
  • Strahlrohr
  • Flachstrahldüse 15°
  • Düsenreinigungsnadel
  • Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Heisswasser, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger, Heißwasser, Drucksprüher, Druckreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.435,03*
€ 2.571,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.472,68*
€ 2.610,04*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 3.332,16*
€ 3.472,24*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.472,24*
€ 4.131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.450,99*
€ 4.106,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.368,49*
€ 4.008,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.332,16*
€ 3.965,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7321110
ab € 105,99*
Zubehör
Cleancraft
7321001
ab € 2,84*
Zubehör
Cleancraft
7321101
ab € 2,68*
Zubehör
Cleancraft
7321201
ab € 2,92*
Zubehör
Cleancraft
7321210
ab € 24,86*
Zubehör
Cleancraft
7321301
ab € 2,66*
Zubehör
Cleancraft
7321310
ab € 28,76*
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,86*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 30,85*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,14*
Zubehör
Cleancraft
7321510
ab € 24,91*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,62*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 35,45*
Zubehör
Cleancraft
7321010
ab € 115,23*
Zubehör
Cleancraft
7321005
ab € 67,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.