Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Einscheibenmaschine elektrisch Typ ESM 432-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Einscheibenmaschine elektrisch Typ ESM 432-2
Profi Einscheibenmaschine elektrisch Typ ESM 432-2
Profi Einscheibenmaschine elektrisch Typ ESM 432-2
Artikel-Nr.:
     638-51518-7201432
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7201432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

ESM 432-2 – Elektrisch angetriebene Einscheibenmaschine für den professionellen Einsatz

  • Sehr robuste Einscheibenmaschine mit einfacher Instandhaltung
  • Propylen beschichteter Edelstahl-Rahmen
  • Die Effizienz und Vielseitigkeit wird durch eine moderne Ergonomie ergänzt
  • Das abziehbare Netzkabel erleichtert die Beförderung und Instandhaltungsarbeiten
  • Langlebigkeit, hohe Zuverlässigkeit und sehr leiser Betrieb durch neues Untersetzungsgetriebe
    mit Nylon-Zahnrädern
  • Geeignet für:
  • Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden
  • Teppichbodenreinigung mit Schaum oder Pulver
  • Trockene Instandhaltung: Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden

 

Technische Daten ESM 432-2:

  • Arbeitsbreite: 420 mm
  • Mitnehmerscheibedrehzahl: 160 min-1
  • Motorleistung: 1,1 kW
  • Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz
  • Anschlusskabellänge: 15 m
  • Behältervolumen: 15 l
  • Abmessungen (L x B x H): 565 x 450 x 1160 mm
  • Gewicht: 35 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Scheuersauger, elektrisch, Sauger, ESM432-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.222,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,74*
€ 1.822,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,35*
€ 1.786,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,49*
€ 1.624,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,91*
€ 1.540,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,74*
€ 1.455,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7211031
ab € 64,43*
Zubehör
Cleancraft
7217002
ab € 222,68*
Zubehör
Cleancraft
7213011
ab € 121,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.