| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51518-7520300 Herst.-Nr.: 7520300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SPWP 1107 – Tauchdruckpumpe für Klarwasser - Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Teichen, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf
Technische Daten SDWP 1107: - Max. Förderleistung max.: 116 l/min
- Max. Förderhöhe: 42 m
- Max. Eintauchtiefe: 7 m
- Kabellänge (Strom): 10 m
- Flüssigkeitstemperaturbereich: 0°C/+35°C
- Korngröße max.: 1 mm
- Ein-/Auslassdurchmesser: 1"
- Anzahl Impeller: 4
- Motorleistung: 1.100 W
- Elektrischer Anschluß: 230 V ~ 50 Hz
- Abmessungen (L x B x H): 163 x 163 x 472 mm
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauchdruckpumpe, Unterwasserdruckpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpen schmutzwasser, hochdruck tauchpumpe, Pumpe, Klarwasser, SPWP, SPWP 1107 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,71* | € 169,64* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,15* | € 169,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,29* | € 171,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 145,07* | € 183,80* | | | | Lager 638 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,90* | € 396,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 638 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 638 | | Versand: Lager 638 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|