Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

je Meter Mehrhub - Lastkette für KITO Handkettenzug CB015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
je Meter Mehrhub - Lastkette für KITO Handkettenzug CB015
je Meter Mehrhub - Lastkette für KITO Handkettenzug CB015
je Meter Mehrhub - Lastkette für KITO Handkettenzug CB015
je Meter Mehrhub - Lastkette für KITO Handkettenzug CB015
Artikel-Nr.:
     638-51559-cb015-lk-m
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     cb015-lk-m
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette

Ausstattung und Verarbeitung

Sichere und zuverlässige mechanische Bremsvorrichtung

- Die mechanische Lasthubbremse garantiert erhöhtr Bremsleistung

und Sicherheit über den Grenzbereich hinaus

Lastkettenführung

- Geräuscharmer und leichter Lauf der Lastkette durch die Kettenführung

im angeflanschten Lastkettenrad und in der Führungsrolle

Vernickelte Lastkette der Güteklasse V (G 100) Norm EN818-7

- Bruchfestigkeit 1.000 N/mm²

- Einfache Handhabung - langlebig und zuverlässig

- Doppelwandiges Gehäuse - schützt vor Staub und Wasser

- Schlagfestes Getriebegehäuse - bestädig gegen äußere Einfüsse

- Präzisionsgetriebe - geringe Handbedienkraft

 Optionen

- Optional können CB Handkettenzüge mit TS Universal-Handfahrwerken,

  sowohl mit Rollfahrwerk TSP (Modell CBSP) als auch mit Haspelfahrwerk

  TSG (Modell CBSG) kombiniert werden.

- in explosionsgeschützter Ausführung EX II 2 G IIB T4/Ex II 2 D 200° C

  (T3) auf Anfrage lieferbar

 

ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Lastkette Handkettenzug, kito lastkette, anschlagkette, Ratsche, KITO, Ratschenzug, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.