Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Drahtkastenwagen
>
Artikel
Drahtkastenwagen, 115x775mm, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor, Tragf. 600kg, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
638-51564-05-6168
Hersteller:
RC
Herst.-Nr.:
RC-05-6168
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtkastenwagen
Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt,
Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
Wände teilweise als Gitter, Holzwerkstoffplatte oder Blech ausgeführt.
Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Drahtkastenwagen:
In allen Wänden Drahtgitter 50/50/4 mm eingeschweißt..
Produktinfo:
Alle Wagen fest verschweißt.
Füllhöhe bei allen Wagen 785 mm
Deckel: 2-fach klappbar, mit Drahtüberfalle, mittels Vorhangschloss abschließbar
Mit Kettensicherung gegen Überschlagen des Deckels
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
... >
Betriebsausstattung
>
Transportgeräte
>
Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe:
Kastenwagen
,
kastenwagen ral 5010
,
kastenwagen
,
Kommissionierwagen
,
Beistellwagen
,
Werkstattwagen
,
Wagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 577,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,43*
€ 808,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,14*
€ 797,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,33*
€ 763,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,32*
€ 735,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,01*
€ 686,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen