Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schrankwagen, Schrankwagen, 1350x850x1800mm, Tragf. 600kg, Wände aus Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schrankwagen, Schrankwagen, 1350x850x1800mm, Tragf. 600kg, Wände aus Alu
Alu-Schrankwagen, Schrankwagen, 1350x850x1800mm, Tragf. 600kg, Wände aus Alu
Alu-Schrankwagen, Schrankwagen, 1350x850x1800mm, Tragf. 600kg, Wände aus Alu
Artikel-Nr.:
     638-51564-08-7676
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-08-7676
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen

Aluminium-Schrankwagen / Zylinderschloss

  • Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt,
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
  • Wände teilweise als Gitter, Holzwerkstoffplatte oder Blech ausgeführt.
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Alu-Schrankwagen
  • Türen, Wände und Dach aus Aluminiumblech t=2 mm
  • inkl. 4 losen Etagenböden
  • Etagenböden aus vorgegebenen Etagenhöhe herausnehmbar
  • Etagenabstand 280 mm i. L.

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

 

Weitere Suchbegriffe: Alu-Schrank, Kommissionierwagen, Beistellwagen, Werkstattwagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.867,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.061,23*
€ 2.452,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.035,40*
€ 2.422,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,75*
€ 2.322,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.906,26*
€ 2.268,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,64*
€ 2.222,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.