Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighTech Edelstahl-Reinigungspistolen Druckluft, ölfrei,medizinisch aufbereitet,S-Schlauch 250cm,Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HighTech Edelstahl-Reinigungspistolen Druckluft, ölfrei,medizinisch aufbereitet,S-Schlauch 250cm,Set
HighTech Edelstahl-Reinigungspistolen Druckluft, ölfrei,medizinisch aufbereitet,S-Schlauch 250cm,Set
HighTech Edelstahl-Reinigungspistolen Druckluft, ölfrei,medizinisch aufbereitet,S-Schlauch 250cm,Set
Artikel-Nr.:
     638-51639-64-20820-52
Hersteller:
     RFQ
Herst.-Nr.:
     64-20820-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

HighTech Edelstahl-Reinigungspistolen
mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung     
autoklavierbar - ohne Werkzeug zerlegbar       
Sterilisation der Reinigungspistolenteile: Dampfsterilisation 134°C – Klasse B
Zum Ausspülen bzw. Ausblasen von verschmutzten Medizinprodukten bis 0,5Mpa (= 5bar).
Die Installation der Reinigungspistolen ist durch einen Fachbetrieb auszuführen. 

Für Druckluft (ölfrei, medizinisch aufbereitet) bis 5 bar, mit Edelstahl Schnellverschlusskupplung
Set: Reinigungspistole, Spitzdüse, Brausedüse, Luer-Ansatz, Luer-Lock-Ansatz, Silikonöl,
Polyamid Spiralschlauch "Druckluft", blau, Arbeitslänge 250cm, Schlauchausgang ½“ Außengewinde (Messing vernickelt mit Knickschutz) mit  
Edelstahl-Schnellverschlusskupplung und einem freien Schlauchende (Schlauchdurchmesser: Innen 6mm / außen 8mm), Kupplungsschutzkappe,  
Ersatz-Kolbenfeder. (für Polyamid-Schläuche liegen keine Zertifikate oder Prüfprotokolle vor) 
 
Lieferbare Sets:
51639-64-20820-50 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlaucharbeitslänge 250cm (blau)
51639-64-20820-52 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlaucharbeitslänge 250cm (grün)
 
Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage, siehe Katalog.
 
Weitere technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pa, druckluftschlauch, Reinigungspistole, medizinische Pistolen, medizinische Reinigungspistolen, Edelstahl-Reinigungspistolen, Medizinische Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 863,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,80*
€ 1.211,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,20*
€ 1.192,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,14*
€ 1.124,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,11*
€ 1.081,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,12*
€ 1.027,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.