| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51666-dsp-l Herst.-Nr.: DSP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Hybrid-Overall DUO-Safe® haben Sie die Möglichkeit eine Mischung aus ProSafe® 2 und ProSafe® 1 Material zu kaufen. Dieser Materialmix ist antistatisch und erfüllt in dieser Zusammensetzung die Leistungsanforderung an Chemikalienschutzkleidung (z.B. Schutzoveralls) mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien und die Schutzeigenschaften gegenüber festen Partikeln (CE Kat. III, Typ 5,6). Das Mischgewebe des DUO-Safe® Schutzanzugs sorgt für eine deutlich erhöhte Atmungsaktivität und einen stark verbesserten Komfort im täglichen Arbeitseinsatz. Durch Arm-, Bein- und Taillengummis sowie sinnvolle Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen, ist der DUO-Safe® Hybrid-Overall für Damen und Herren gleichermaßen bequem und zuverlässig. - Hybrid-Overall - Vorderseite: ProSafe 2-Material (MP-Film) - Rückseite: ProSafe 1-Material (4-lagiges SMS) - 3-teilige Kapuze mit Gummizug - Arm-, Bein- und Taillengummi - doppelte RV-Abdeckung - 3-teilige Schritteinlage - antistatisch - deutlich erhöhte Atmungsaktivität und verbesserter Komfort CE Kat. III, Typ 5, 6 EN 13982-1, partikeldicht EN 13034, begrenzt spritzdicht EN 1149-5, antistatisch EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln Farbe: weiß, Rücken blau Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL VE: 50 Stück Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, chemikalienschutzanzug typ 5+6 l, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug l, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |