Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug ProSafe 1 Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, SMMS-Material, 4-lagig, hellblau, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug ProSafe 1 Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, SMMS-Material, 4-lagig, hellblau, Größe 4XL
Schutzanzug ProSafe 1 Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, SMMS-Material, 4-lagig, hellblau, Größe 4XL
Schutzanzug ProSafe 1 Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, SMMS-Material, 4-lagig, hellblau, Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     638-51666-ps1b-4xl
Hersteller:
     DSW
Herst.-Nr.:
     PS1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Mit dem ProSafe® 1 Schutzanzug bieten wir einen atmungsaktiven, antistatischen
Einweg-Overall für die tägliche Anwendung im Arbeitsumfeld.
Das weiße, vierlagige SMMS-Material sorgt für eine Einordnung in die CE Kategorie III,
Typ 5 und 6 sowie EN 13982-1, EN 13034, EN 1149-5 und EN 1073-2.
 
Der Materialmix garantiert Atmungsaktivität und umfangreichen Schutz.
Auch die Passform kommt beim ProSafe® 1 Schutzanzug nicht zu kurz.
Aufgrund einer dreiteiligen Kapuze mit Gummizug, der ebenfalls dreiteiligen Schritteinlage,
innenliegender Nähte und strapazierfähigen Arm-, Bein- und Taillengummis,
sitzt der ProSafe® 1 Overall bei Damen und Herren gleichermaßen bequem.
- 4-lagiges SMMS-Material
- 3-teilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- innenliegende Nähte
- Reißverschlussabdeckung
- 3-teilige Schritteinlage
- atmungsaktiv
- antistatisch

CE Kat. III, Typ 5, 6
EN 13982-1, partikeldicht
EN 13034, begrenzt spritzdicht
EN 1149-5, antistatisch
EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln
Farbe: hellblau
Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
VE: 50 Stück

Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.