| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51672-090441k0500002040-58 Herst.-Nr.: 090441k0500002040-58 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CHILLROOM PSA für Arbeiten in mäßiger Kälte bei Temperaturen zwischen 0 °C und 10 °C. BEWEGUNGSINTENSITÄT: normal - 2-farbig - Halsabschluss mit Strickbündchen - Stiftfach auf linker Brustseite - 2 Fronttaschen - Frontreißverschluss - Reflexband - Taillenregulierung durch Gummizug - keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 - leichtere Vlies-Isolierung Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, Kälteschutz, Kältelager, Kältelagerjacke, Kommissionierjacke, Cold Store, -49°C, Kälte-PSA, Kälteschutzhose, Kältehose, Kältelagerbekleidung, Kältebekleidung |
| | |
| |