Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe metallisiert Aramid, bis 250°C Kontaktwärme, 5 Finger, Länge 380mm, Größe 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuhe metallisiert Aramid, bis 250°C Kontaktwärme, 5 Finger, Länge 380mm, Größe 11
Hitzeschutzhandschuhe metallisiert Aramid, bis 250°C Kontaktwärme, 5 Finger, Länge 380mm, Größe 11
Hitzeschutzhandschuhe metallisiert Aramid, bis 250°C Kontaktwärme, 5 Finger, Länge 380mm, Größe 11
Artikel-Nr.:
     638-51672-12008710120032269-11
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     1.20087101200322E+30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh bis 250°
Unsere neuen Hitzeschutzhandschuhe sind in verschiedenen Modellen, Längen und
Größen erhältlich und bieten dank ausgewählter Materialkombinationen und
Isolationsschichten Schutz gegen thermische Risiken nach der EN ISO 407 sowie gegen
mechanische Gefahren nach der EN 388.
 
- 2-farbig
- Finger- und Handinnenfläche aus para-Aramid-Gewebe
- Pulsverstärkung aus Leder-Sebatan
- gute Wärmeisolation der Handinnenfläche
- sehr guter Schutz vor Strahlungshitze
- hohe Weiterreißfestigkeit der Handinnenfläche
- sehr gute Fingerfertigkeit und hoher Tragekomfort.

 

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, tempex hitzehandschuhe, flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke, 7kA, Mantel 7kA, Schweisserjacke, Schweißerjacke, Schweißbekleidung, Schweißerbekl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.