Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschlauch 34305 Länge 5m,Arbeitsdruck 700 bar,mit 2 x Standardkupplung 3/8" Inneng.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikschlauch 34305 Länge 5m,Arbeitsdruck 700 bar,mit 2 x Standardkupplung 3/8" Inneng.
Hydraulikschlauch 34305 Länge 5m,Arbeitsdruck 700 bar,mit 2 x Standardkupplung 3/8" Inneng.
Hydraulikschlauch 34305 Länge 5m,Arbeitsdruck 700 bar,mit 2 x Standardkupplung 3/8" Inneng.
Artikel-Nr.:
     638-51693-34305
Hersteller:
     Simson Power Tools
Herst.-Nr.:
     34305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
hydraulikschlauch mit gewindekupplu...

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN
Simson Kompakt ist ein hydraulisches Kraftpaket das sich durch mehrere vorteilhafte
Eigenschaften auszeichnet: niedriges Gewicht,kompaktes Design und hohe Kapazität.
Qualität und Zuverlässigkeit sind Schlüsselbegriffe,die man bei den Simson-Produkten bereits
voraussetzt und die von Fachleuten in der ganzen Welt geschätzt werden.

Beschreibung:
Hydraulikschlauch 700 bar:
- Länge 1m - Nr. 51693-34301
- Länge 2m - Nr. 51693-34302
- Länge 3m - Nr. 51693-34303
- Länge 4m - Nr. 51693-34304
- Länge 5m - Nr. 51693-34305
- Länge 6m - Nr. 51693-34306
- Länge 8m - Nr. 51693-34307
- Länge 10m - Nr. 51693-34308
- Länge 12m - Nr. 51693-34309

Alle Hydraulikschläuche haben an beiden Enden 2 Standardkupplungen 3/8" NPT Innengewinde. 

Hinweis: Bild ist Produktbeispiel

Weitere Beschreibungen und technische Daten Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch mit gewindekupplung, hydraulikschlauch mit gewindekupplung 700 bar, Hydraulikzylinder, Hubzylinder, Kompaktzylinder, Hydraulikpumpe, Hydraulikhandpumpe, Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,41*
€ 378,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0401
ab € 159,65*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0402
ab € 203,84*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0404
ab € 254,16*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0405
ab € 315,60*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0406
ab € 418,71*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0408
ab € 632,17*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0411
ab € 996,97*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0413
ab € 1.508,60*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0414
ab € 2.347,81*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0414
ab € 3.947,06*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0531
ab € 112,46*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0532
ab € 123,13*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0533
ab € 136,76*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0536
ab € 169,51*
Ähnlich
Simson Power Tools
CS0540
ab € 215,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.