EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN
Simson Kompakt ist ein hydraulisches Kraftpaket das sich durch mehrere vorteilhafte
Eigenschaften auszeichnet: niedriges Gewicht,kompaktes Design und hohe Kapazität.
Qualität und Zuverlässigkeit sind Schlüsselbegriffe,die man bei den Simson-Produkten bereits
voraussetzt und die von Fachleuten in der ganzen Welt geschätzt werden.
Beschreibung:
Hydraulikschlauch 700 bar:
- Länge 1m - Nr. 51693-34301
- Länge 2m - Nr. 51693-34302
- Länge 3m - Nr. 51693-34303
- Länge 4m - Nr. 51693-34304
- Länge 5m - Nr. 51693-34305
- Länge 6m - Nr. 51693-34306
- Länge 8m - Nr. 51693-34307
- Länge 10m - Nr. 51693-34308
- Länge 12m - Nr. 51693-34309
Alle Hydraulikschläuche haben an beiden Enden 2 Standardkupplungen 3/8" NPT Innengewinde.
Hinweis: Bild ist Produktbeispiel
Weitere Beschreibungen und technische Daten Produktdatenblatt-PDF