Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber Aluminium-Zylinder SASA 150254,einfachwirkend,140 t,Hub 254mm,Federrückzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder SASA 150254,einfachwirkend,140 t,Hub 254mm,Federrückzug
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder SASA 150254,einfachwirkend,140 t,Hub 254mm,Federrückzug
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder SASA 150254,einfachwirkend,140 t,Hub 254mm,Federrückzug
Artikel-Nr.:
     638-51693-sasa150254
Hersteller:
     Simson Power Tools
Herst.-Nr.:
     SASA3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Simson Aluminium Zylinder werden mit Materialien höchster Qualität hergestellt.
Unsere breitgefächerte Produktpalette er möglicht die Durchführung jeglicher industrieller
Anwendungen: Heben,Ziehen,Biegen,Halten etc.
Unser Qualitätssystem gewährleistet die Konstruktion,die Fertigung,die Lieferung
und den Kundendienst.

-„ Hochfeste Materialien – bis zu 60% leichter als vergleichbare Stahlzylinder.
-„ Korrosionsbeständig,seewasserbeständig.
-„ Standardmodelle von 30 bis 140 Tonnen.
-„ Druckstücke aus Stahl verhindern Lastschäden.
-„ Balance- und Schmiernuten am Kolben.
-„ Breite Lagerkontaktflächen zum Schutz bei hoher Seitenlast.
-„ Harteloxierte Zylinder und Kolben für optimalen Schutz gegen Verschleiss und Korrosion.
-„ Voll belastbarer mechanischer Anschlag verhindert zu weites Ausfahren des Kolbens.
-„ Abstreifring am Kolben schützt vor Eindringen von Schmutz und
  erhöht somit die Lebensdauer.
-„ Hochleistungsfeder für schnellen Kolbenrückzug.
-„ Tragegriff standard an allen Modellen.
-„ Hochflusskupplungen 3/8” NPT.
-„ Alle Zylinder entsprechen den Sicherheitsvorschriften ANSI/ASME B30.1.
 
Einfachwirkende Zylinder,Federrückzug 30-50-70-100-140 ton.
Durch die Kraft der Feder wird der Hubkolben beim Ablassen zurück
in den Zylinder gezogen.

 

Hinweis: Bild ist Produktbeispiel!

 

 
Weitere Beschreibungen,weiteres Zubehör und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Hydraulikzylinder, Hubzylinder, Kompaktzylinder, Alu-Zylinder, Aluminiumzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.299,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.413,53*
€ 6.442,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.390,66*
€ 6.414,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.322,04*
€ 6.333,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.299,17*
€ 6.306,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.