Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubbox, Laubbehälter ,2x2m, 31ltr., feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubbox, Laubbehälter ,2x2m, 31ltr., feuerverzinkt
Laubbox, Laubbehälter ,2x2m, 31ltr., feuerverzinkt
Laubbox, Laubbehälter ,2x2m, 31ltr., feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51740-lb22
Hersteller:
     DMW
Herst.-Nr.:
     LB22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkorb
Abfallkorb
Papierkorb
Laubbehälter
Speziell für den kommunalen Einsatz aus Aluminiumröhrchen Made in Germany gefertigt ist
unsere Laubbox robust und widerstandsfähig und trotz Ihrer 2×2 m Größe mit 32 kg ein
echtes Leichtgewicht. 
 
Die GRIDTECH Laubbox ist horizontal und vertikal stapelbar und passt sich Ihren
logistischen Gegebenheiten an, so ist es beispielsweise möglich Sie seitlich mit Bügeln
für den mechanischen Abtransport zu versehen.
 
Das Material ist Hydro REDUXA, ein mit maximal 4kg CO2-Emissionen (pro kg Aluminium)
in Norwegen mit erneuerbaren Energien hergestelltes Aluminium 
Geliefert wird die Box in natura oder in jeder gewünschten RAL-Farbe (Mehrkosten).
 
 
 
Weitere Suchbegriffe: Laubbox, Gartenbox, Gartenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,09*
€ 874,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,57*
€ 857,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,31*
€ 820,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,38*
€ 792,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,70*
€ 749,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DMW
LB11
ab € 457,15*
Zubehör
DMW
LB99
ab € 404,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.