Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportsystem für Laubboxen, Größe 2×2 m Gewicht ca. 32 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportsystem für Laubboxen, Größe 2×2 m Gewicht ca. 32 kg
Transportsystem für Laubboxen, Größe 2×2 m Gewicht ca. 32 kg
Transportsystem für Laubboxen, Größe 2×2 m Gewicht ca. 32 kg
Artikel-Nr.:
     638-51740-lb99
Hersteller:
     DMW
Herst.-Nr.:
     LB99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkorb
Abfallkorb
Papierkorb
Laubbehälter
Größe 2×2 m
Gewicht ca. 32 kg
 
Produkthinweis:
Nur Transportkonstruktion, ohne Körbe
 
 
 
Weitere Suchbegriffe: Laubbox, Gartenbox, Gartenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,89*
€ 568,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,55*
€ 521,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,87*
€ 481,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DMW
LB11
ab € 457,15*
Zubehör
DMW
LB22
ab € 629,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.