| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51762-CMTC31 Herst.-Nr.: CMTC31 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Betonstahlschere KBT-30 Elektro-mechanische Betonstahlschere zum eŠizienten, sicheren und ergonomischen Schneiden von Betonstahlstäben. · sicheres und e•izientes Schneiden ohne Kraftaufwand und Funkenflug · hohe Schnittgeschwindigkeit · für Dauerbetrieb geeignet · robuste und langlebige Messer aus gehärtetem Werkzeugstahl · inkl. elektrischem Fußschalter (4 m Kabel) Abmessung: 850x450x700mm 650 N/MM² 1 Stab 26 mm Ø, 2 Stäbe 18 mm Ø, 3 Stäbe 14 mm Ø, 4 Stäbe 12 mm Ø mm 850 N/MM² 1 Stab 22 mm Ø, 2 Stäbe 16 mm Ø, 3 Stäbe 12 mm Ø, 4 Stäbe 10 mm Ø mm weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelschere, handhebelschere, Mattenschneider, Bolzenmattenschneider, Baustahlmattenschneider, Bolzenschneider, Stahlbandschneider, Akku-Schneider, Akku Stahlschneider, Kettenschneider, Biegegerät, Baustahl-Biegegerät, Drahtbiegegerät, Biege-Richtgerät, Richtgerät |
| | |
| |