Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen ERGO SW8x6/3, Edelstahl, 1035x595x1270mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 140kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen ERGO SW8x6/3, Edelstahl, 1035x595x1270mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 140kg
Servierwagen ERGO SW8x6/3, Edelstahl, 1035x595x1270mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 140kg
Servierwagen ERGO SW8x6/3, Edelstahl, 1035x595x1270mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 140kg
Artikel-Nr.:
     638-51778-0133713
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     133713
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen

Produktinformationen

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen mit fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden mit Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Oberstes Bord serienmäßig mit Verstärkungsunterzug, bestehend aus zwei Längs- und einer Diagonalstrebe, die miteinander vollverschweißt sind. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. Optimiertes Handling durch ergonomische Formgebung eines Schiebebügels bis auf 1265 mm Höhe. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Servierwagen SW 8 × 5/3 ERGO wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet eine ergonomisch optimierte Schubstange, deren Bauhöhe dem Nutzer waagerechten und senkrechten Zugriff ermöglicht und für ein vergleichsweise ermüdungsfreies Handling sorgt. Zusätzlich verfügt das Modell im Vergleich über die größte nutzbare Höhe zwischen den Borden und gleichzeitig eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzecken.

Key-Facts
- ERGO-Griff
- 3 Borde
- Nutzlast: 140 kg
- Lichter Bordabstand: 278 mm
- Bordmaß 800x500

Technische Informationen
Kapazität:     3 Borde
Rastermaß:  278 mm lichtes Maß von Bord zu Bord
Nutzlast:     140 kg
Gewicht:     22 kg
Breite:     1035 mm außen
Tiefe:     595 mm außen
Höhe:     1270 mm außen

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Edelstahltransportwagen, Edelstahlwagen, Mediszinischer Transportwagen, Sterilwagen, Sterilgutwagen, Regalwagen, Regalwagen Edelstahl, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 814,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,83*
€ 1.145,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,98*
€ 1.131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,35*
€ 1.072,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,33*
€ 1.029,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,48*
€ 969,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.