Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthalterung für Urinflaschen, Flaschenhalter, Edelstahl, für 4 Urinflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthalterung für Urinflaschen, Flaschenhalter, Edelstahl, für 4 Urinflaschen
Drahthalterung für Urinflaschen, Flaschenhalter, Edelstahl, für 4 Urinflaschen
Drahthalterung für Urinflaschen, Flaschenhalter, Edelstahl, für 4 Urinflaschen
Artikel-Nr.:
     638-51778-7500106
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7500106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Urinflasche
urinflasche

Produktinformationen

Stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion, komplett aus hochwertigem, elektrolytisch poliertem und gratfrei verarbeitetem Edelstahl-Draht. Halterung zum Anhängen an Wandhakenschienen bzw. Hakenwagen, bestehend aus einem Rahmengestell aus Edelstahldraht mit fest eingeschweißten Drahtschlaufen zum Einstellen von maximal vier Urinflaschen. Fünf einsteckbare Trenngitter aus Edelstahldraht für eine bedarfsgerechte Unterteilung der Halterung.

Halterung zur Lagerung und Bereitstellung von bis zu vier Urinflaschen. 

Key-Facts

- Max. 4 Urinflaschen
- Edelstahl poliert

Technische Informationen

Gewicht:     2 kg
Breite:     560 mm
Tiefe:     248 mm
Höhe:     272 mm

Hinweis: Die abgebildeten Wandhakenschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

                 Hierbei unbedingt das benötigte Rastermaß beachten! Es gibt unterschiedliche Längen sowie verschiedene Rastermaße!

Wandhakenschienen Artikelnummern:
- 51778-7500027
- 51778-7500028
- 51778-7500029
- 51778-7500030
- 51778-7500186
- 51778-7500187
- 51778-7500188
- 51778-7500189
- 51778-7500190
- 51778-7500031

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: hakenwagen, Infussionsständer, medizinischer Ständer, medizinischer Wagen, Infussionen, Schuhhalterung, Schuhlagerung OP, OP-Ausstattung, Medizinische Ausstattung, Reinraumgeräte, reinraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.