Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger Bau MAXVAC DB650, G3-G4 Hepa-14 Filter, 380x360x375mm, für 115-216m³, BG-Bau gefördert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger Bau MAXVAC DB650, G3-G4 Hepa-14 Filter, 380x360x375mm, für 115-216m³, BG-Bau gefördert
Luftreiniger Bau MAXVAC DB650, G3-G4 Hepa-14 Filter, 380x360x375mm, für 115-216m³, BG-Bau gefördert
Luftreiniger Bau MAXVAC DB650, G3-G4 Hepa-14 Filter, 380x360x375mm, für 115-216m³, BG-Bau gefördert
Luftreiniger Bau MAXVAC DB650, G3-G4 Hepa-14 Filter, 380x360x375mm, für 115-216m³, BG-Bau gefördert
Artikel-Nr.:
     638-51814-DB-650-BGB-F-KIT-EU
Hersteller:
     MAXVAC
Herst.-Nr.:
     DB-650-BGB-F-KIT-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

MAXVAC Dustblocker DB650 im förderfähigen Paket. Bis zu 25% BG-BAU Förderung Dieses Paket enthält:

- Dustblocker DB650 Bau-Luftreiniger
- Airhose Flexibler Luftschlauch Für Dustblocker DB650, 150 mm (6") x 6 Mtr
- Luftschlauch Verbindungsstück zur DB650 150mm (6")
- Ersatzfilter-Set
 
Der Dustblocker DB650 ist ein hochmoderner Bau-Luftreiniger.
Er wurde explizit entwickelt, um Staubpartikel aus der Luft und vor allem solche, die mit bloßem Auge
unsichtbar sind, einzufangen.
Vor allem diese unsichtbaren Staubpartikel dringen tief in die Atemwege ein und können die Lunge schädigen.
Der DB650 Bau-Luftreiniger bietet rund um die Uhr Schutz als leistungsstarkes Luftfiltersystem, in einer
einzigen, kompakten Einheit verpackt.
Seine variablen Leistungseinstellungen ermöglichen eine LuftFiltration mit einer Rate zwischen 350 - 650 m³/h.
Dadurch eignet sich der Dustblocker DB650 für Räume oder Standorte mit einem Volumen von 115 - 216 m³.
Das 4-stufige Luftfiltersystem kann an Ihre Arbeitsumgebung angepasst werden.
Die G3-, G4- und HEPA-H14-Kohlefilter-Kartusche ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten,
aber Sie können jederzeit mühelos zwischen dieser und den optionalen HEPA 13- oder Kohle-Filtern wechseln.
Mit nur 13 kg und Abmessungen von 380 x 360 x 375 mm ist der Dustblocker DB650 das erste Gerät
seiner Größe, das einen Betrieb mit zwei Spannungen von 110 und 230 Volt bietet.
Entwickelt für den 24/7-Betrieb ist er gleichermaßen als permanente oder mobile Luftreinigungslösung
einsetzbar.
Er kann auch an Küchenabzugskanäle oder Toilettenabflussrohre angeschlossen werden, um eine
Unterdruckumgebung zu schaffen und zu verhindern, dass Staub in andere Bereiche entweicht.

Der Dustblocker ist in einer Vielzahl von Situationen anwendbar, wie zum Beispiel:

- Holzbearbeitungsbetriebe,
- Spritzlackierung,
- Maschinenräume,
- Reparaturwerkstätten, Bäckereien, Renovierungsbereiche sowie alle anderen Bereiche,
  in denen Quarzstaub von Beton, Ziegelmörtel oder Mörtel vorhanden sein kann.
 
Der neue Dustblocker DB650 ist ein völlig einzigartiger Bau-Luftreiniger mit Dual-Stromspannung,
welcher entwickelt wurde, um den unsichtbaren Staub auf der Baustelle zu entfernen. Zu allererst ist es
angezeigt, den Staub an der Quelle zu sammeln, doch nicht jedes Staubpartikel kann erBehältert werden.
Hier kommt der Dustblocker DB650 mit einer Filterung von 650 m3/Std ins Spiel, welcher ideal ist für den
Einsatz in Räumen mit einem Volumen von bis zu 215 m³.
Der Dustblocker DB650 wurde für die ultimative Staubabsaugung auf der Baustelle entwickelt und entfernt
wirksam den unsichtbaren Staub aus der Luft.
Mit den standardmäßigen HEPA 14-Aktivkohle-Patronenfiltern können Sie sicher sein, dass die Filtration
den höchsten Standards entspricht und sowohl Sie als auch die Menschen, mit denen Sie arbeiten, schützt.
Entwickelt, um 24 Stunden am Tag in Betrieb zu sein, kann es kontinuierlich daran arbeiten, die Luft,
die Sie atmen, zu reinigen.
Der Staubabsauger Dustblocker DB650 ist ein äußerst kompaktes & leises Gerät und kann problemlos
in bewohnten Gebäuden bei Renovierungs- oder Umbauarbeiten eingesetzt werden.
Für Räume, die einen Unterdruck benötigen, kann der mitgelieferte Luftführungsschlauch am Gerät
angebracht werden, um die Abluft aus dem geschlossenen Raum zu führen.
Der Dustblocker DB650 ermöglicht einen Luftvolumenstrom inklusive eingesetzter Filter im Umluftbetrieb
von 650 m³/h und eignet sich laut Herstellerempfehlung für Raumgrößen bis zu 215 m³.
Je nach Staubbelastung und Umgebungsbedingungen wird ein höherer Luftaustausch empfohlen.
Information zur BG-BAU Richtlinie:
Die Kriterien zur Erfüllung der Bau-Berufsgenossenschaft Vorschriften in Deutschland sehen beim
Dustblocker DB650 den Einsatz eines 6m langen Fortluftschlauches und zugehörigen Adapters vor.
Luftvolumenmessungen finden mit angeschlossenem Fortluftschlauch-Durchmesser 150mm x Länge
6000mm und einer 90°-Biegung mit kleinstem Radius von 300mm, sowie maximal verschmutzen Filtern
bei Ansprechen der Warnleuchte statt.
Unter diesen Umständen muss ein 15-facher Luftaustausch des Raumes stattfinden.
Bei einer Normraumhöhe von 3m beträgt damit die empfohlene Arbeitsfläche noch 8 m².
Günstigere Bedingungen wie saubere Filter und kürzere Schlauchlänge ermöglichen
dementsprechend höhere Luftleistungen.
 
Technische Spezifikationen
Abmessungen 380 x 360 x 375 mm
Filter Typ G3 / G4 / HEPA H14
Geräuschpegel 54-67dB
Gewicht 13kg
Leistung 45-180W
Luftstrom (inkl. Filter) 350-650 m3/h
Raumgröße 115-216 m3
Schlauchanschluss (Auslass) 150mm
Spannung Doppelspannung 110/230 Volt
Garantie 24 Monate

Weitere Beschreibungen siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Baustellenluftreiniger, Luftreiniger für Baustellen, Dustblocker, Staubreiniger, Staubgerät, Staubentferner, Baustellenstaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.616,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,71*
€ 2.210,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,99*
€ 2.184,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,91*
€ 2.063,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,30*
€ 1.995,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,02*
€ 1.923,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAXVAC
DBF-1011
ab € 132,37*
Zubehör
MAXVAC
DBF-1010
ab € 71,80*
Zubehör
MAXVAC
DBF-1011
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.