Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Fuftschlauch Standard, 250mm(10") x 5mtr, für Luftreiniger Bau MAXVAC DB500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Fuftschlauch Standard, 250mm(10") x 5mtr, für Luftreiniger Bau MAXVAC DB500
Flexibler Fuftschlauch Standard, 250mm(10") x 5mtr, für Luftreiniger Bau MAXVAC DB500
Flexibler Fuftschlauch Standard, 250mm(10") x 5mtr, für Luftreiniger Bau MAXVAC DB500
Artikel-Nr.:
     638-51814-DBA-1050
Hersteller:
     MAXVAC
Herst.-Nr.:
     DBA-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
MAXVAC Airhose Flexibler Luftschlauch sind aus extrem robustem und langlebigem Material
hergestellt und können an der Vorder- oder Rückseite der meisten MAXVAC Staubblocker-,
MEDI- und Luftbewegungslüfter-Serien angebracht werden, um die Leitung zur oder von der
Maschine weg zu ermöglichen.
Dies ist ideal, um Über- oder Unterdruckbereiche zu schaffen oder einfach die Luftabsaugung
entlang einer bestimmten Route zur oder von der Maschine weg zu leiten.

Der flexible Luftschlauch MAXVAC Airhose kann in vielen industriellen
Luftbewegungsanwendungen verwendet werden.
Diese leichten Schläuche bestehen aus PVC-Vinyl-beschichtetem Polyestergewebe und
wurden mit einer Federstahldrahtspirale für zusätzliche Festigkeit beim Biegen verstärkt.
Jeder Abschnitt des orangefarbenen Flexrohrs ist mit einem schützenden äußeren
Verschleißstreifen ausgestattet. Der Verschleißschutzstreifen bietet eine zusätzliche
Schutzschicht gegen das Ziehen und Kratzen des Schlauchmaterials auf dem Boden.

Auch in anderen Größen erhältlich, hier eine Übersicht:

Durchmesser     Länge
200mm (8")     5 mtr
250 mm (10")     5 mtr
300mm (12")     5 mtr
400 mm (16")     5 mtr
500 mm (20")     5 mtr
600 mm (24")     5 mtr

Weitere Beschreibungen siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Baustellenluftreiniger, Luftreiniger für Baustellen, Dustblocker, Staubreiniger, Staubgerät, Staubentferner, Baustellenstaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.