Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger Industrie MAXVAC DBP25 H/L, G3/G4 Hepa-13 Filter, 650x490x930mm, für 540-900m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger Industrie MAXVAC DBP25 H/L, G3/G4 Hepa-13 Filter, 650x490x930mm, für 540-900m³
Luftreiniger Industrie MAXVAC DBP25 H/L, G3/G4 Hepa-13 Filter, 650x490x930mm, für 540-900m³
Luftreiniger Industrie MAXVAC DBP25 H/L, G3/G4 Hepa-13 Filter, 650x490x930mm, für 540-900m³
Luftreiniger Industrie MAXVAC DBP25 H/L, G3/G4 Hepa-13 Filter, 650x490x930mm, für 540-900m³
Artikel-Nr.:
     638-51814-DBP25-230-HL-EU
Hersteller:
     MAXVAC
Herst.-Nr.:
     DBP-25 H/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Der Industrie-Luftreiniger MAXVAC Dustblocker Pro 25 Staubabsauger wurde für größere
Gebäude, Baustellen und Produktionsstätten entwickelt, um eine hohe Luftreinigung zu
gewährleisten und die Staubpartikel in der Luft zu reduzieren.
So bleiben Produkte und Arbeitsplätze sauber, und die Arbeitsbedingungen werden verbessert,
um die Gesundheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.
 
Eignet sich für viele Anwendungen in:
Holzwerkstätten, Maschinenräumen, Renovierungsbereichen, Bäckereien, Reparaturwerkstätten
und allen sonstigen Bereichen, in denen Kieselsäurestaub aus Beton, Ziegeln, Fugenmörtel
oder Mörtel vorhanden sein kann. Das leise Gerät lässt sich leicht in bewohnten Gebäuden
einsetzen, wenn Renovierungs- oder Umbauarbeiten durchgeführt werden,
um den Staub optimal abzusaugen.
 
Technische Spezifikationen
Abmessungen 650 x 490 x 930 mm
Filter Typ G3 / G4 / HEPA H13
Geräuschpegel 69dB
Gewicht 43kg
Leistung 325W
Luftstrom (inkl. Filter) 2800 m3/h
Raumgröße 540-900 m3
Spannung Doppelspannung 230 Volt
Garantie 24 Monate

Weitere Beschreibungen siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Baustellenluftreiniger, Luftreiniger für Baustellen, Dustblocker, Staubreiniger, Staubgerät, Staubentferner, Baustellenstaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.891,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.037,02*
€ 5.994,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.000,39*
€ 5.950,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.927,14*
€ 5.863,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.902,72*
€ 5.834,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.891,54*
€ 5.820,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAXVAC
DBF-1013
ab € 177,75*
Zubehör
MAXVAC
DBF-1011
ab € 132,37*
Zubehör
MAXVAC
DBF-1010
ab € 71,80*
Zubehör
MAXVAC
DBF-1011
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.