Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Function zweiteilig, 1524x750x850mm BxTxH, Tür, überst., Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Function zweiteilig, 1524x750x850mm BxTxH, Tür, überst., Resedagrün
Werkbank Function zweiteilig, 1524x750x850mm BxTxH, Tür, überst., Resedagrün
Werkbank Function zweiteilig, 1524x750x850mm BxTxH, Tür, überst., Resedagrün
Werkbank Function zweiteilig, 1524x750x850mm BxTxH, Tür, überst., Resedagrün
Artikel-Nr.:
     638-70014-723402-5058
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     723402-5058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank function zweiteilig,

1 Tür 570mm hoch

2 Zwischenböden

Frontfarbe Resedagrün RAL 6011

Gehäusefarbe Lichtgrau RAL 7035

Platte überstehend


- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick

- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 36 in Katalog-PDF

- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert

- Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar

- Schubladen V70 inkl. Beschriftungsleiste, 100 % ausziehbar, 70 kg belastbar

- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion

- Anlieferung komplett montiert

- Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

- Gehäusefarbe Lichtgrau RAL 7035,

- Frontfarbe gem. Auswahl aus Standardfarben Seite 12 in Katalog-PDF

- Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör ab Seite 36

- Einrichtungsvorschläge für Schubladen auf Seite 33


Belastbarkeiten:

Schubladen V70: 70 kg

Zwischenböden: 30 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Otto Kind, Werkbänke, Werkstattausstattung, Kompaktwerkbank, Reihenwerkbank, Ergonomische Werkbank, Arbeitstisch, Arbeitplatztisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 671,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,30*
€ 940,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,28*
€ 936,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,46*
€ 912,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,12*
€ 874,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,83*
€ 799,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.