Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Function zweiteilig, 1524x750x850mm BxTxH, 8 Schubl., überst., Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Function zweiteilig, 1524x750x850mm BxTxH, 8 Schubl., überst., Resedagrün
Werkbank Function zweiteilig, 1524x750x850mm BxTxH, 8 Schubl., überst., Resedagrün
Werkbank Function zweiteilig, 1524x750x850mm BxTxH, 8 Schubl., überst., Resedagrün
Werkbank Function zweiteilig, 1524x750x850mm BxTxH, 8 Schubl., überst., Resedagrün
Artikel-Nr.:
     638-70014-723462-5058
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     723462-5058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank function zweiteilig,

8Schubladen V70, 2 x 60mm, 2 x 90mm, 2 x 120mm, 2 x 300mm hoch

Frontfarbe Resedagrün RAL 6011

Gehäusefarbe Lichtgrau RAL 7035

Platte überstehend


- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick

- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 36 in Katalog-PDF

- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert

- Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar

- Schubladen V70 inkl. Beschriftungsleiste, 100 % ausziehbar, 70 kg belastbar

- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion

- Anlieferung komplett montiert

- Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

- Gehäusefarbe Lichtgrau RAL 7035,

- Frontfarbe gem. Auswahl aus Standardfarben Seite 12 in Katalog-PDF

- Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör ab Seite 36

- Einrichtungsvorschläge für Schubladen auf Seite 33


Belastbarkeiten:

Schubladen V70: 70 kg

Zwischenböden: 30 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank ral6011, montagewerkbank, Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Otto Kind, Werkbänke, Werkstattausstattung, Kompaktwerkbank, Reihenwerkbank, Ergonomische Werkbank, Arbeitstisch, Arbeitplatztisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.298,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,15*
€ 1.798,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,70*
€ 1.777,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,31*
€ 1.685,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,47*
€ 1.624,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,92*
€ 1.545,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.