Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Function dreiteilig, 2004x750x850mm BxTxH, Tür + 3 Schubl., überst., Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Function dreiteilig, 2004x750x850mm BxTxH, Tür + 3 Schubl., überst., Reinweiß
Werkbank Function dreiteilig, 2004x750x850mm BxTxH, Tür + 3 Schubl., überst., Reinweiß
Werkbank Function dreiteilig, 2004x750x850mm BxTxH, Tür + 3 Schubl., überst., Reinweiß
Werkbank Function dreiteilig, 2004x750x850mm BxTxH, Tür + 3 Schubl., überst., Reinweiß
Artikel-Nr.:
     638-70014-723622-5001
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     723622-5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank function dreiteilig,

3 Schubladen V70, 1 x 120mm, 1 x 150mm, 1 x 300mm hoch

1 Tür 570mm hoch

2 Zwischenböden höhenverstellbar

Frontfarbe Reinweiß RAL 9010

Gehäusefarbe Lichtgrau RAL 7035

Platte überstehend


- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick

- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 36 in Katalog-PDF

- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert

- Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar

- Schubladen V70 inkl. Beschriftungsleiste, 100 % ausziehbar, 70 kg belastbar

- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion

- Anlieferung komplett montiert

- Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

- Gehäusefarbe Lichtgrau RAL 7035,

- Frontfarbe gem. Auswahl aus Standardfarben Seite 12 in Katalog-PDF

- Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör ab Seite 36

- Einrichtungsvorschläge für Schubladen auf Seite 33


Belastbarkeiten:

Schubladen V70: 70 kg

Zwischenböden: 30 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Otto Kind, Werkbänke, Werkstattausstattung, Kompaktwerkbank, Reihenwerkbank, Ergonomische Werkbank, Arbeitstisch, Arbeitplatztisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.152,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,87*
€ 1.583,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,33*
€ 1.575,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,14*
€ 1.497,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,59*
€ 1.442,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,98*
€ 1.372,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.