Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-008173008 Herst.-Nr.: 364-1 EAN/GTIN: 4007817304679 |
| |
|
| | |
| Textmarker Textsurfer® classic. Nachfüllbar. Schattenfrei kopierbar. Inkjet geeignet. Strichstärke: samtweiche Keilspitze ca. 1 - 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Leuchttinte, lichtbeständig gegeben. INK JET SAFE - alle Farben verwischen Inkjet-Ausdrucke und handgeschriebene Texte nicht, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 64. Für Papier, Fax, und Durchschreibesätze. Farbe des Schaftes: entsprechend der Tintenfarbe. Clip vorhanden. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | true | Farbe: | gelb | Strichstärke: | 1,0 - 5,0 mm | inkjet geeignet: | true | nachfüllbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textsurfer classic highlighter, highlighter, 14912716, STD364-1, 364-1, 3641, TEXTMARKER, TEXTSURFER, 17025511, STA-3641, 2617242272, Leuchtmarkierer, Staedtler, Classic, 364, Leuchtstift, Neon, inkjet safe, Textmarker 364, 310341, 310342, 310343, 310345, 310346 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,55* | € 1,01* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,54* | € 1,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,57* | € 1,04* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,58* | € 1,08* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,67* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|