Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55
Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55
Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55
Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55
Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55
Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55
Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55
Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55
Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55
Schnellhefter Plastik, A4, grün LEITZ 4191-00-55
Artikel-Nr.:
     639-011442 55
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4191-00-55
EAN/GTIN:
     4002432308583
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Ringbuch
Leitz Plastik-Hefter Standard, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld. Greifausschnitt am Rückdeckel, ohne Falz. Material: reissfeste PVC-Folie. Kapazität: bis zu 120 Blatt A4. Format: 233 x 310 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
true
Breite:
233
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
grün
Höhe:
310
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, ringordner a4 plastik, ringbuch a4, ringbuch, 1540003613, SCH LEITZ, LEI4191-00-55, 41910055, 419155, 104065, 5732419155, PL.-HEFTER 4191, 33813366, 1606436, SCHNELLHEFTER ESSELTE LEITZ, LEI 4191-00-55, 4191-55, 4191, 4191 GU, 4191-00-55, SCHNELLHEFTER A4 GU, 261317, 18716, 16487754, Berichtsblock-Schnellhefter, Hefter, Karton-Hefter, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoff-Sichthefter, Leitz, Plastik-Hefter, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter, Präsentationsmappen, Klemmmappen, 01144255
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,79*
1
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
1 Tag
4511
1
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,84*
9 Tage
96
1
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,86*
Lager 639
2942
1
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.