Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Blanko, A4, PP, 10 Blatt, grau LEITZ 4370-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister Blanko, A4, PP, 10 Blatt, grau LEITZ 4370-00-00
Plastikregister Blanko, A4, PP, 10 Blatt, grau LEITZ 4370-00-00
Plastikregister Blanko, A4, PP, 10 Blatt, grau LEITZ 4370-00-00
Plastikregister Blanko, A4, PP, 10 Blatt, grau LEITZ 4370-00-00
Plastikregister Blanko, A4, PP, 10 Blatt, grau LEITZ 4370-00-00
Artikel-Nr.:
     639-011475
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4370-00-00
EAN/GTIN:
     4002432309405
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Blanko, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung, mit auswechselbaren, beidseitig beschriftbaren Einsteckschildchen. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 10. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
blanko
Breite:
238
Farbe:
grau
Höhe:
297
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, leitz plastikregister, kunststoff register, 1330003637, REG A4 B PLASTIK, LEI4370-00-00, 437000, 100278, REG 10 PLASTIK, REGISTER 4370 L, 5732437000, 33813435, 1002269, REGISTER ESSELT LEITZ BLANKO, LEI 4370-00-00, 4370-00-00, 4370-00, 4370, REGISTER A4 BLANKO 10BL, 273471, 85621, 16694656, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton-Register, Kartonregister, Leitz, Monats-Register, Monatsregister, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Papier-Register, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Fenstertabenregister, Indexregister, Register für Ordner, Tabenregister, Ablageregister
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
61
1
€ 4,99*
ab € 5,10*
€ 7,87*
1
€ 6,95*
ab € 5,13*
€ 8,12*
9 Tage
92
1
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 8,15*
2 Tage
4
1
€ 2,90*
ab € 5,33*
€ 8,20*
1 Tag
552
1
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,90*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,49*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,53*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,03*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
10105095
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.