Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-018048 Herst.-Nr.: FA514 EAN/GTIN: 4004360910999 |
| |
|
| | |
| Fahrtenbuch für PKW und LKW im Format DIN A5 mit 32 Blatt. FSC® zertifiziert, aktuell und rechtssicher, für den steuerlich anerkannten Nachweis durch exakte Trennung geschäftlicher und privater Fahrten geeignet. Übersichtliche Monatseinteilung im Querformat für ca. 28 Monate. Mit vielen praktischen Extras wie z. B. Kraftstoffverbrauchstabelle, Jahreskosten- und Jahreskilometeraufstellung. Mit ausführlichen Hinweisen zur korrekten Führung des Fahrtenbuches Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 32 | Anzahl der Seiten (Spaltenschema): | 2 | Breite des Blattes: | 148 | Höhe des Blattes: | 210 | Papierformat: | A5 | Produktverwendung: | PKW und LKW | selbstdurchschreibend: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lkwfahrtenbuch, autofahrtenbuch, FAHRTENBUECHER, SIGFA514, FA514, 109512, 5701001514, 10612578, 2800814, FAHRTENBUCH SIGEL, SIG FA514, FA 51, Vordrucke, Fahrtenbücher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,90* | € 7,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,96* | € 7,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,11* | € 7,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,25* | € 8,03* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,45* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|