Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuch PKW, A6, 40 Blatt SIGEL FA614


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrtenbuch PKW, A6, 40 Blatt SIGEL FA614
Fahrtenbuch PKW, A6, 40 Blatt SIGEL FA614
Fahrtenbuch PKW, A6, 40 Blatt SIGEL FA614
Fahrtenbuch PKW, A6, 40 Blatt SIGEL FA614
Fahrtenbuch PKW, A6, 40 Blatt SIGEL FA614
Fahrtenbuch PKW, A6, 40 Blatt SIGEL FA614
Fahrtenbuch PKW, A6, 40 Blatt SIGEL FA614
Artikel-Nr.:
     639-018050
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     FA614
EAN/GTIN:
     4004360910258
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Fahrtenbuch für PKW im Format DIN A6 quer mit 40 Blatt (= verwendbar für ca. 430 Fahrten). FSC® zertifiziert, aktuell und rechtssicher, für den steuerlich anerkannten Nachweis durch exakte Trennung geschäftlicher und privater Fahrten geeignet. Mit vielen praktischen Extras wie z. B. Kraftstoffverbrauchstabelle, Jahreskosten- und Jahreskilometeraufstellung. Mit ausführlichen Hinweisen zur korrekten Führung des Fahrtenbuches.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
44
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
2
Breite des Blattes:
148
Höhe des Blattes:
105
Papierformat:
A6
Produktverwendung:
PKW
selbstdurchschreibend:
false
Weitere Suchbegriffe: Lkwfahrtenbuch, autofahrtenbuch, FAHRTENBUECHER, SIGFA614, FA614, 109511, 5701001614, 10612577, 2800813, FAHRTENBUCH SIGEL, SIG FA614, 3119, 058164, FAHRTENBUCH PKW A6Q 40BL, 01029, FA 614, 222, 16680645, 84016, 1171222295, Vordrucke, Fahrtenbücher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,95*
€ 4,74*
2 Tage
88
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,78*
3 Tage
655
1
€ 2,90*
ab € 3,01*
€ 4,84*
9 Tage
74
1
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 4,94*
Lager 639
640
1
€ 4,99*
ab € 3,36*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF610
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.