Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, granit STAEDTLER 8020-803


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, granit STAEDTLER 8020-803
Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, granit STAEDTLER 8020-803
Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, granit STAEDTLER 8020-803
Modelliermasse FIMO® soft, 57 g, granit STAEDTLER 8020-803
Artikel-Nr.:
     639-022256803
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8020-803
EAN/GTIN:
     4006608810320
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse
Modelliermasse FIMO® soft. Werkstoff: Kunststoff. Weich und soft, leicht zu mischen, sofort modellierfähig, leuchtende Farben, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen. Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend. Größe (B x H x T): 55 x 55 x 15 mm. Masse: 56 g. Farbe: granit. Zertifikate und Zulassungen: CE. Ausführung des Inhalts mit Packung: Normalblock.
Weitere Informationen:
Farbe:
granit
Höhe:
55
Masse:
56
Weitere Suchbegriffe: Modelliermasse granitSTAEDTLER KREATIV ST8020-803
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,46*
€ 2,13*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,55*
11 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 1,42*
€ 2,59*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,51*
€ 2,70*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
1 Stück enthält 56 Gramm (ab € 0,02697* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.