Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-025041008 Herst.-Nr.: 126005 EAN/GTIN: 4004675005229 |
| |
|
| | |
| Windowmarker Decomarker Maxx 260. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-gelb. Strichstärke: 5+15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Flüssigkreide | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | gelb | Strichstärke: | 5,0 / 15,0 mm | nachfüllbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, flüssigkreide schneider, deco marker, 13413183, KREIDEMARKER, FLÜSSIGKREIDE, FENSTERMALER, Decomarker 260 gelbSCHNEIDER SN126005 2-15mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,26* | € 5,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,28* | € 5,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,36* | € 5,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,56* | € 5,65* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,15* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|