Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Faserschreiber Link-It, 1,0 mm, fashion-pink SCHNEIDER 192009
Artikel-Nr.:
     639-025959009
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     192009
EAN/GTIN:
     4004675107527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschreiber Link-It. Ausführung Spitze: breite Faserspitze, 1,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, fashion-pink. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Link-It-Schreibsysteme können ganz simpel zusammengesteckt werden. Das Gehäuse ist aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: fashion-pink. Farbe des Schaftes: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
breite Faserspitze
Farbe der Kappe:
pink
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
Strichstärke:
1,0 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fasermaler pink 1mm, schneider feinliner, feinliner pink, Faserschreiber Link-It h.grünSCHNEIDER SN192015
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,88*
10 Tage
100
5
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,89*
Lager 639
20
10
€ 4,99*
ab € 0,52*
€ 0,89*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.