Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, grün FRANKEN M80302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, grün FRANKEN M80302
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, grün FRANKEN M80302
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, grün FRANKEN M80302
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, grün FRANKEN M80302
Artikel-Nr.:
     639-029094011
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M80302
EAN/GTIN:
     4016946052856
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 15 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
15
Farbe:
grün
Länge:
100
Länge [cm]:
100
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, franken magnetband grün, magnetband selbstklebend, franken magnetklebeband, 212330, 18412776, M 803 02, FRAM80302, 8801900, FRA M80302, MAGNETBAND FRANKEN GMBH, M80302, 190312, MAGNETBAND 1, 5X100CM GU, Magnetbänder, Kraftmagnete, Magnetbänder, -folien, -leisten, -streifen, Magnete, Planungsmagnete, Planungszubehör, Schreibtafeln, -zubehör, Weißwandtafeln, -zubehör, Whiteboard-Tafeln, -Zubehör, Zubehör für Plantafeln, Haftmagnete
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,23*
€ 11,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,02*
€ 11,92*
3 Tage
4
€ 5,49*
ab € 9,05*
€ 13,30*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,95*
€ 15,92*
€ 3,50*
ab € 16,66*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M803 03
ab € 7,04*
Sonstiges
Franken
M803 04
ab € 6,61*
Sonstiges
Franken
M803 18
ab € 7,67*
Sonstiges
Franken
M803 19
ab € 8,43*
Sonstiges
Franken
M803 05
ab € 7,72*
Sonstiges
Franken
M803 01
ab € 7,04*
Sonstiges
Franken
M803 10
ab € 7,18*
Sonstiges
Franken
M803 09
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.