Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, blau FRANKEN HM3003


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, blau FRANKEN HM3003
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, blau FRANKEN HM3003
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, blau FRANKEN HM3003
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, blau FRANKEN HM3003
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, blau FRANKEN HM3003
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, blau FRANKEN HM3003
Artikel-Nr.:
     639-029281002
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3003
EAN/GTIN:
     4016946052139
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (⌀): 32 mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
32
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
32
Tragfähigkeit:
800
Tragfähigkeit [in g, Dezimal]:
800
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, 18412795, 212286, HM 3003, FRAHM3003, MAGNETE 32MM, MAGNETE, RUNDMAGNET, HM3003, BLAU, 8801856, FRA HM3003, MAGNET FRANKEN GMBH, MAGNET Ø32MM BL 10/1, 1900453, Haftmagnete, Rundmagnete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1334*
€ 0,2523*
1 Tag
34770
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,139*
€ 0,256*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1402*
€ 0,2691*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,147*
€ 0,391*
Lager 639
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 5,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4202
ab € 53,61*
Ähnlich
Soennecken
4803
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.