Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040516001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040516001
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040516001
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040516001
Heft, A5, 80g/m², 16 Blatt, Lin.1, liniert STAUFEN STYLE 040516001
Artikel-Nr.:
     639-040516001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040516001
EAN/GTIN:
     9002244553077
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 1. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 1 | vier Linien pro Zeile, Abstand je 5 mm
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 1 A5, Schulheft Lineatur 1 A5, Grundschulheft Lineatur dm, Schulheft Lineatur dm, schulheft a5 lineatur 1, grundschulheft lineatur dm, schulheft lineatur 1, HEFT A5 16, BAC10101, 040516001, TRIOTEC, H1, H 1, 10101, FORMAT X, 103802, HF 1, HEFT A5/16 LIN., 5472051601, 5472151601, 36612562, 1605001, SCHULHEFT FORMATWERK, FOR 040516001, SCHULHEFT TRIOTEC A5 L.1, T1, 197-1, 353071, 10301
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,52*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,54*
8 Tage
70
1
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,66*
1 Tag
3128
2
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,77992*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,0175* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.