Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 16 Blatt, 80g/m², Lin.1, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040516001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040516001
EAN/GTIN:
     9002244553077
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 1. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Lineatur:
1: 1. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt)
Format:
A5
Grammatur:
80 g/qm
Blattzahl:
16 Blatt
Ausführung:
sortiert - Motivwahl nicht möglich.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,52*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,54*
8 Tage
70
1
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,66*
Lager 690
3128
2
€ 5,49*
ab € 0,39992*
€ 0,76992*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,76992*
€ 0,9162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58992*
€ 0,702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54992*
€ 0,6544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50992*
€ 0,6068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49992*
€ 0,5949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39992*
€ 0,4759
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,025* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,53984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.