Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A5, 70g/m², 50 Blatt, Lin.6, blanko STAUFEN STYLE 040570000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbucheinlage, A5, 70g/m², 50 Blatt, Lin.6, blanko STAUFEN STYLE 040570000
Ringbucheinlage, A5, 70g/m², 50 Blatt, Lin.6, blanko STAUFEN STYLE 040570000
Ringbucheinlage, A5, 70g/m², 50 Blatt, Lin.6, blanko STAUFEN STYLE 040570000
Ringbucheinlage, A5, 70g/m², 50 Blatt, Lin.6, blanko STAUFEN STYLE 040570000
Ringbucheinlage, A5, 70g/m², 50 Blatt, Lin.6, blanko STAUFEN STYLE 040570000
Artikel-Nr.:
     639-040570000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040570000
EAN/GTIN:
     9002244559277
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style. ECF. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Ausführung der Lineatur: blanko. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
50
Ausführung der Lineatur:
Lin 6 | blanko A5
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock a5 blanko, ringbuchblock a5, ringbuchblock, 36612681, RB A5, MIL165006, 040570000, FORMAT X, 165006, RINGBUCHEINLAGEN, 103991, RBEA5B, 5478055006, 5478165006, 1605927, RINGBUCHEINLAGEN FORMATWERK, RINGBUCHEINLAGE FORMAT-X, 6250, RE5B, 353230, Ringbucheinlagen, Einlagen für Ringbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
504
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,73*
1 Tag
504
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,91*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 2,04*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,022* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.