Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A5, 70g/m², 50 Blatt, Lin.6, blanko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040570000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040570000
EAN/GTIN:
     9002244559277
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style. ECF. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Ausführung der Lineatur: blanko. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
6: blanko
Format:
A5
Lochung:
6-fach Lochung
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
50
Ausführung:
sortiert - Motivwahl nicht möglich
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock a5 blanko, ringbuchblock a5, ringbuchblock, Ringbucheinlagen, Einlagen für Ringbücher, Ringbücher, Ringordner, Ringmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
431
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,73*
Lager 690
426
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,91*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 2,04*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0204* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.